ER-spændetang med tætning, ER32, Nom. spænde-⌀ d: 18mm

Art.-nr.: 309001 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Adapter ER32
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 469 E
Udvendig ⌀ D 33 mm
Samlet længde L 40 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309001 18
EAN/GTIN 4045197888754
Producentnummer 309001 18
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Helt hærdet og slebet. Poleret. Kun til nominel-⌀.