Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER32, Nominalna ⌀ mocowania d: 12mm

Nr art.: 309001 12
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
555 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Nominalna ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
Stożek tulei zaciskowej
Oznaczenie producenta
ER-Spannzange mit Abdichtung, Typ 469 E
Uchwyt
ER 32
Średnica mocowania D1
12 mm
Średnica zewnętrzna D
33 mm
Długość tulei mocującej L
40 mm
Platformy
kształt stożkowy
Norma
DIN ISO 15488-A
Powierzchnia
hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana
Profil mocujący
Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤
10 µm
Z uszczelnieniem
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu
Tulejki zaciskowe
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309001 12
EAN / GTIN 4045197888693
Numer producenta 309001 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane. Tylko do ⌀ nominalnej.