Wiertła stopniowe 6-19 mm

Nr art.: 30883VB3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Powłoka wersja powlekana
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe
Liczba ostrzy Z 2
Długość całkowita L 110 mm
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. średnica skrawania Dc min. 6 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 19 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Liczba stopni 9
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu Z
Nazwa produktu (typ) H
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30883VB3
EAN / GTIN 082472308839
Numer producenta 30883VB3
Numer L L51190 201
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Patented double flute quickly cuts clean, burr-free, round holes
  • Split-point design eliminates the need for center punching, for fast work without ″wandering″
  • Steam-oxidized coating for longer life
  • Improved spiral flute for fast chip evacuation
  • Application of LENOX PROTOOL LUBE® recommended for longer tool life

Zawartość:

1 piece