Burghiu în trepte 6-19 mm

Cod articol.: 30883VB3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material tăiș HSS
Strat de acoperire acoperit
Tip produs Burghiu în trepte
Număr de tăişuri Z 2
Lungimea totală L 110 mm
Tip prindere Coadă cilindrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Ulei recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, min. Dc min. 6 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 19 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de trepte 9
Sens de torsionare pe dreapta
Formă şlefuire Z
Denumirea produsului (tip) H
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)

Identificare și clasificare

Cod articol 30883VB3
EAN / GTIN 082472308839
Număr producător 30883VB3
L-Număr L51190 201
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Canelura dublă patentată taie rapid găuri rotunde, curate, fără bavuri
  • Designul cu vârfuri de divizare elimină necesitatea perforării centrale, pentru o lucrare rapidă fără ″rătăcire″
  • Rezervă oxidată cu abur pentru o durată de viață mai lungă
  • Canelură spiralată îmbunătățită pentru evacuarea rapidă a așchiilor
  • Aplicarea LENOX PROTOOL LUBE® recomandată pentru o durată de viață mai lungă a sculei

Conţinut:

1 bucată