Broca escalonada 6-19 mm

Número de artículo: 30883VB3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Recubrimiento con recubrimiento
Tipo de producto Broca escalonada
Cantidad de cortes Z 2
Longitud total L 110 mm
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Aceite adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Diámetro del filo, mín. Dc min. 6 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 19 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Cantidad de escalones 9
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado Z
Nombre del producto (tipo) H
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)

Identificación y clasificación

Número de artículo 30883VB3
EAN / GTIN 082472308839
Número del fabricante 30883VB3
Número L L51190 201
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • El doble filo patentado corta rápidamente orificios redondos, limpios y sin rebabas
  • El diseño de punta dividida elimina la necesidad de punzonado central, para un trabajo rápido sin ″vagabundeo″
  • Recubrimiento oxidado al vapor para una mayor vida útil
  • Filo espiral mejorado para una rápida evacuación de la viruta
  • Se recomienda la aplicación de LENOX PROTOOL LUBE® para una mayor vida útil de la herramienta

Contenido:

1 Pieza