Stupňovitý vrták 6-19 mm

Artiklové číslo: 30883VB3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak s povlakem
Druh produktu Stupňovitý vrták
Počet břitů Z 2
Celková délka L 110 mm
Typ upínače Válcová stopka
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, min. Dc min. 6 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 19 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet stupňů 9
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu Z
Název výrobku (typ) H
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30883VB3
EAN / GTIN 082472308839
Číslo výrobce 30883VB3
L-číslo L51190 201
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Patentovaná dvojitá drážka rychle vyřezává čisté kulaté otvory bez otřepů
  • Konstrukce s děleným hrotem eliminuje potřebu středového děrování, pro rychlou práci bez ″bloudění″
  • Povlak oxidovaný parou pro delší životnost
  • Vylepšená spirálová drážka pro rychlý odvod třísek
  • Doporučuje se použití maziva LENOX PROTOOL LUBE® pro delší životnost nástroje

Obsah:

1 kus