{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | HSS | |
| Rivestimento | con rivestimento | |
| Tipo di prodotto | Punte a gradino | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 6 mm | |
| Diametro tagliente, max. Dc max. | 19 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Numero di gradini | 9 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Forma di affilatura | Z | |
| Designazione del prodotto (tipo) | H | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) |
| Codice articolo | 30883VB3 | |
| EAN / GTIN | 082472308839 | |
| Codice del produttore | 30883VB3 | |
| Numero-L | L51190 201 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |