{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy maks. 50 bar | |
| Kanał chłodzący zamykany | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 32 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 32 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 6 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Długość wysięgu A | 65 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 21 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Z amortyzacją drgań | nie | |
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia | nie | |
| Kompensacją wychylenia | nie | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | |
| Długość całkowita L | 84 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 27 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 27 mm | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 308559 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263110057 | |
| Numer producenta | 308559 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |