{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con máx. 50 bar | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 32 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 32 | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 6 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 12 mm | |
| Longitud de alcance A | 65 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 21 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Amortiguación de vibraciones | no | |
| Protección contra extracción de la herramienta | no | |
| Compensación pendular | no | |
| Incl. soporte de datos RFID | no | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica | |
| Longitud total L | 84 mm | |
| Altura total H1 | 27 mm | |
| Anchura total B1 | 27 mm | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 308559 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263110057 | |
| Número del fabricante | 308559 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |