{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při max. 50 barech | |
| Chladicí kanál uzavíratelný | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 32 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Rozhraní na straně stroje | PSC 32 | |
| Upínací průměr min. D1 | 6 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 12 mm | |
| Nepodepřená délka A | 65 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 21 mm | |
| Otáčky max. | 25 000 min-1 | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC; HSC | |
| Konstrukce | krátká | |
| Tlumení vibrací | ne | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ne | |
| Kompenzace kyvadla | ne | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Otvor chladicího kanálu uzavíratelný | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn | |
| Celková délka L | 84 mm | |
| Celková výška H1 | 27 mm | |
| Celková šířka B1 | 27 mm | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 308559 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263110057 | |
| Číslo výrobce | 308559 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |