{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| ø trzpienia d1 | 22 mm | |
| ⌀ mocowania D1 | 22 mm | |
| adapter | PSC 40 krótkie | |
| Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
| Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| wymiar A długości wysięgu | 25 mm | |
| ⌀ zewn. D | 40 mm | |
| Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 22 | |
| odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 22 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
| Numer artykułu | 308543 22 | |
| EAN / GTIN | 4062406243814 | |
| Numer producenta | 308543 22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |