{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii | 26,5 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | PSC 40 | |
| Diametru de prindere min. | 22 mm | |
| Diametru de prindere max. | 22 mm | |
| Lungime activă | 25 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 40 mm | |
| Concentricitate | 6 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală | 68 mm | |
| Înălţimea totală | 40 mm | |
| Lăţimea totală | 40 mm | |
| Standard | ISO 26623-1 | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 0,325 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 308543 22 | |
| EAN / GTIN | 4062406243814 | |
| Număr producător | 308543 22 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |