{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Span-⌀ D1 | 22 mm | |
Opname | PSC 40 kort | |
Opnamenorm | ISO 26623-1 | |
Koelkanaalboring | afsluitbaar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 6 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 25 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 308543 22 | |
EAN/GTIN | 4062406243814 |