{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | PSC 40 kort | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 25 mm | |
Utvändig-⌀ D | 40 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 22 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 22 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 308543 22 | |
EAN/GTIN | 4062406243814 |