Oprawki Weldon, PSC 63 krótkie, ⌀ mocowania D1: 16mm

Nr art.: 308502 16
Rabat
1 188,83 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
PSC06300100; ZYL01601005
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
63 mm; 16 mm
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
16 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru
0,005 mm
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Złącze po stronie maszyny
PSC 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1
16 mm
Maks. średnica mocowania D1
16 mm
Długość wysięgu A
65 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
48 mm
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HPC; HSC
Konstrukcja
krótkie
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L
103 mm
Norma
ISO 26623-1
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
stal
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308502 16
EAN / GTIN 4045197486066
Numer producenta 308502 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

Wskazówka:

Odpowiednia redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.
Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 40 lub HSK 63 na PSC32, PSC 40 lub PSC 50 na zamówienie.
Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 na zamówienie.
Odpowiednie przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.