Oprawki termokurczliwe z tłumieniem drgań, z kanałami na chłodziwo, HSK-A 100 A = 120, ⌀ mocowania D1: 8mm

Nr art.: 308346 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK10000195; ZYL00800115
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 100 mm; 8 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 8 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen
Złącze po stronie maszyny HSK-A 100
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 8 mm
Maks. średnica mocowania D1 8 mm
Długość wysięgu A 120 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 27 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 50 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 37 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja Wzmocnienie
Z amortyzacją drgań tak
Ze śrubą do regulacji długości tak
Z otworami gwintowanymi do wyważania tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 21 mm
Średnica zewnętrzna 3, po stronie narzędzia D3 88 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L 170 mm
Wysokość całkowita H1 100 mm
Szerokość łącznie B1 100 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych; stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308346 8
EAN / GTIN 4062406787271
Numer producenta 308346 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Wbudowana regulacja długości narzędzi.
  • Do narzędzi z HSS i VHM.
  • Uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.
  • Z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
  • Wersja lub kontur wzmocnione.
  • Powierzchnia polerowana.
  • Specjalnie osadzony rdzeń z węglików spiekanych w korpusie uchwytu termoskurczowego.

Zaleta:

  • Amortyzuje drgania.
  • Lepsza powierzchnia obrabianego elementu.
  • Zoptymalizowana trwałość narzędzi.
  • Większa niezawodność procesu.
  • Mniejsza podatność na korozję dzięki polerowanej powierzchni.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym (tolerancja chwytu h6). Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa HSK nr 309880,
Klucz nasadowy nr 309890,
Przyrząd zaciskowy, akcesoria nr 354210 – 354440,
Zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.