Cono de contracción térmica antivibratorio, con canales de refrigeración, HSK-A 100 A = 120, ⌀ de sujeción D1: 8mm

Número de artículo: 308346 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK10000195; ZYL00800115
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 100 mm; 8 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro vástago DS 8 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 100
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 8 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 8 mm
Longitud de alcance A 120 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 27 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 50 mm
Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 37 mm
Número de revoluciones máx. 25.000 min-1
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva Reforzado/a
Amortiguación de vibraciones sí
Incluye tornillo de ajuste longitudinal sí
Con perforaciones roscadas para equilibrar sí
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar sí
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 21 mm
Diámetro exterior 3 lado de la herramienta D3 88 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total L 170 mm
Altura total H1 100 mm
Anchura total B1 100 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material metal duro; acero
Tratamiento de la superficie ejecución pulida
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308346 8
EAN / GTIN 4062406787271
Número del fabricante 308346 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Regulación de longitud de la herramienta incorporada.
  • Para herramientas HSS y MDI.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Con canales de refrigeración y roscas que se pueden cerrar.
  • Con taladros roscados para tornillos de compensación.
  • Modelo o contorno reforzados.
  • Superficie pulida.
  • Núcleo de metal duro con apoyo especial en el cuerpo del cono de contracción térmica.

Ventaja:

  • Amortiguador de vibraciones.
  • Mejor superficie de la pieza de trabajo.
  • Duración de la herramienta optimizada.
  • Aumento de la seguridad de proceso.
  • Menor tendencia a la corrosión gracias a la superficie pulida.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con mango cilíndrico (tolerancia de mango h6). Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante HSK n.° 309880.
Llave de vaso n.° 309890.
Aparato de contracción, accesorios n.° 354210 – 354440,
Juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.