• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Oprawki termokurczliwe z tłumieniem drgań, z kanałami na chłodziwo, HSK-A 100 A = 120, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 308346 12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK10000195; ZYL01200115
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 100 mm; 12 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 12 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen
Złącze po stronie maszyny HSK-A 100
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 12 mm
Maks. średnica mocowania D1 12 mm
Długość wysięgu A 120 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 32 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 63 mm
Maks. długość mocowania narzędzia L3 48 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja Wzmocnienie
Z amortyzacją drgań tak
Ze śrubą do regulacji długości tak
Z otworami gwintowanymi do wyważania tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 24 mm
Średnica zewnętrzna 3, po stronie narzędzia D3 88 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L 170 mm
Wysokość całkowita H1 100 mm
Szerokość łącznie B1 100 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych; stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308346 12
EAN / GTIN 4062406787295
Numer producenta 308346 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Wbudowana regulacja długości narzędzi.
  • Do narzędzi z HSS i VHM.
  • Uchwyty przetoczone po hartowaniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo i zamykanymi gwintami.
  • Z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.
  • Wersja lub kontur wzmocnione.
  • Powierzchnia polerowana.
  • Specjalnie osadzony rdzeń z węglików spiekanych w korpusie uchwytu termoskurczowego.

Zaleta:

  • Amortyzuje drgania.
  • Lepsza powierzchnia obrabianego elementu.
  • Zoptymalizowana trwałość narzędzi.
  • Większa niezawodność procesu.
  • Mniejsza podatność na korozję dzięki polerowanej powierzchni.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym (tolerancja chwytu h6). Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa HSK nr 309880,
Klucz nasadowy nr 309890,
Przyrząd zaciskowy, akcesoria nr 354210 – 354440,
Zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.