Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen, HSK-A 100 A = 120, Spann-⌀ D1: 8mm

Artikel-Nr.: 308346 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial auf Lochkreis
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Kegel-Hohlschaft HSK
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung HSK10000195; ZYL00800115
Aufnahmeform Plananlage, Standardkegel Form A; glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 100 mm; 8 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen
Schnittstelle maschinenseitig HSK-A 100
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 8 mm
Spanndurchmesser max. D1 8 mm
Auskraglänge A 120 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 27 mm
Körperlänge werkzeugseitig L1 50 mm
Werkzeug-Einspannlänge max. L3 37 mm
Drehzahl max. 25 000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Bauform verstärkt
Schwingungsdämpfung ja
inklusive Längeneinstellschraube ja
mit Gewindebohrungen zum Auswuchten ja
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar ja
Durchmesser außen 2 werkzeugseitig D2 21 mm
Durchmesser außen 3 werkzeugseitig D3 88 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schrumpffutter
L2 50 mm
Länge gesamt L 170 mm
Höhe gesamt H1 100 mm
Breite gesamt B1 100 mm
Norm DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Material Hartmetall; Stahl
Oberflächenbehandlung poliert
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308346 8
EAN / GTIN 4062406787271
Herstellernummer 308346 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längeneinstellung der Werkzeuge.
  • Für HSS und VHM-Werkzeuge.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Mit RFID/Balluff-Chip-Bohrung.
  • Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.
  • Mit Gewindebohrungen für Auswuchtschrauben.
  • Verstärkte Ausführung bzw. Kontur.
  • Polierte Oberfläche.
  • Speziell gelagerter Hartmetall-Kern im Schrumpffutter-Körper.

Vorteil:

  • Vibrationsdämpfend.
  • Bessere Werkstück-Oberfläche.
  • Optimierte Werkzeug-Standzeiten.
  • Gesteigerte Prozesssicherheit.
  • Geringere Korrosionsneigung durch polierte Oberfläche.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft (h6-Schafttoleranz). Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

HSK-Kühlmittelrohr Nr. 309880,
Steckschlüssel Nr. 309890,
Schrumpfgerät, Zubehör Nr. 354210 - 354440,
Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.