Termoskupljajuća stezna glava antivibracijska, s utorima rashladnog sredstva, HSK-A 100 A = 120, Stezni ⌀ D1: 8mm

Artikl br.: 308346 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblik: A
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 8 mm
Prihvat HSK-A 100 A = 120
Norma prihvata DIN 69893; ISO 12164-1
Oblik A
Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC; HSC
Vibracija prigušeno
Duljina izboja A-dimenzija 120 mm
Vanjski ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 88 mm
L2 50 mm
Vrsta proizvoda Termostezna glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 308346 8
EAN / GTIN 4062406787271
Broj proizvođača 308346 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Čelik otporan na toplinu.
  • Integrirano namještanje duljine alata.
  • Za HSS i VHM alate.
  • Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
  • S navojima s obje strane za vijke za balansiranje.
  • Ojačana izvedba odn. obrisi.
  • Polirana površina.
  • Posebna jezgra od tvrdog metala u tijelu termoskupljajuće stezne glave.

Prednost:

  • Prigušuje vibracije.
  • Bolje obrađene površine obratka.
  • Optimizirani vijek trajanja alata.
  • Povećana sigurnost procesa.
  • Mala sklonost koroziji zahvaljujući poliranoj površini.

Upotreba:

Za pritezanje alata cilindričnom drškom (tolerancija drške h6). Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

HSK cijev za rashladno sredstvo br. 309880,
Nasadni ključ br. 309890,
Indukcijski uređaj za termostezanje, pribor br. 354210354440.
Komplet vijaka za balansiranje br. 309906 vel. 180.