{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Szpachla japońska | |
| Materiał, uchwyt | drewno; z tworzywa sztucznego | |
| Materiał | stal stopowa | |
| Płytka odporna na korozję | tak | |
| Szerokość płytki narzędzia | 100 mm; 120 mm; 50 mm; 80 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 308100000 | |
| EAN / GTIN | 4013307349556 | |
| Numer producenta | 308100000 | |
| Numer L | L01876 100195 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |