Espátula japonesa de acero inoxidable de 4 piezas. Para trabajos de relleno/reparación con yeso, masilla y enlucido ligero. Cuchilla muy flexible. 50,80,100,120

Número de artículo: 308100000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Espátula japonesa
Material, mango madera; plástico
Material acero fino
Hoja resistencia al óxido
Anchura hoja de herramienta 100 mm; 120 mm; 50 mm; 80 mm
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 308100000
EAN / GTIN 4013307349556
Número del fabricante 308100000
Número L L01876 100195
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Espátula con hoja flexible para rellenar, alisar y reparar. Opcionalmente con mangos de plástico de forma ergonómica o mangos de madera.