Japonská stěrka z nerezové oceli, 4dílná. Pro vyplňování/opravné práce sádrou, tmelem a lehkými omítkami. Vysoce flexibilní čepel. 50, 80, 100, 120

Artiklové číslo: 308100000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Japonská špachtle
Materiál, rukojeť dřevo; plast
Materiál ušlechtilá ocel
Nerezavějící čepel ano
Šířka čepele nástroje 100 mm; 120 mm; 50 mm; 80 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308100000
EAN / GTIN 4013307349556
Číslo výrobce 308100000
L-číslo L01876 100195
Výrobce/odpovědná osoba CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Popis

Popis:

Špachtle s pružnou čepelí pro vyplňování, vyhlazování a opravy. Volitelně s ergonomicky tvarovanými plastovými rukojeťmi nebo dřevěnými rukojeťmi.