{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Japan-Spachtel | |
| Material, Griff | Holz; Kunststoff | |
| Material | Edelstahl | |
| rostbeständiges Blatt | ja | |
| Breite Werkzeugblatt | 100 mm; 120 mm; 50 mm; 80 mm | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 308100000 | |
| EAN / GTIN | 4013307349556 | |
| Herstellernummer | 308100000 | |
| L-Nummer | L01876 100195 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |