{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Kanał chłodzący zamykany | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK06300115; HSC01000115 | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 63 mm; 10 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Shrink Chuck | |
| Oznaczenie producenta | Schrumpffutter Power Shrink Chuck mit Safe-Lock | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-A 63 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 10 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 10 mm | |
| Długość wysięgu A | 70 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 33,5 mm | |
| Kąt stożka | 4,5 stopni | |
| Maks. długość mocowania narzędzia L3 | 43 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| Konstrukcja | Wersja bardzo krótka | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia | tak | |
| Ze śrubą do regulacji długości | tak | |
| Nastawa V | 10 mm | |
| Z otworami gwintowanymi do wyważania | tak | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo | tak | |
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 | 26,5 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | |
| Długość całkowita L | 102 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | A | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 307935 10 | |
| EAN / GTIN | 4034221120458 | |
| Numer producenta | A63.145.10.37 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |