{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-A 63 ultrakort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Værktøjsudtrækningssikring | Safe-Lock h6 | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 33,5 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
maks. indspændingsdybde LE | 43 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 307935 10 | |
EAN/GTIN | 4034221120458 | |
Producentnummer | A63.145.10.37 |