{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 10 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 ultra kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | možnost zaklepanja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HSC | |
Zapora proti izvlečenju orodja | Safe-Lock h6 | |
Previsna dolžina A | 70 mm | |
Zunanji ⌀ D | 33,5 mm | |
⌀ D2 | 26,5 mm | |
maksimalna globina vpetja LE | 43 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 307935 10 | |
EAN/GTIN | 4034221120458 | |
Številka proizvajalca | A63.145.10.37 |