Oprawki termokurczliwe Power Shrink Chuck z Safe-Lock, HSK-A 63 b. krótkie, ⌀ mocowania D1: 32mm

Nr art.: 307935 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300115; HSC03200115
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 63 mm; 32 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 32 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Power Shrink Chuck
Oznaczenie producenta Schrumpffutter Power Shrink Chuck mit Safe-Lock
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 32 mm
Maks. średnica mocowania D1 32 mm
Długość wysięgu A 85 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 51 mm
Kąt stożka 4,5 stopni
Maks. długość mocowania narzędzia L3 59 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Konstrukcja Wersja bardzo krótka
Z amortyzacją drgań tak
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia tak
Ze śrubą do regulacji długości tak
Nastawa V 10 mm
Z otworami gwintowanymi do wyważania tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 45 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L 117 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307935 32
EAN / GTIN 4034221085009
Numer producenta A63.145.32.37
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Opis

Wykonanie:

Oprawki termokurczliwe dla najwyższej wydajności w przypadku wysokowydajnej obróbki skrawaniem (HPC). Zoptymalizowana konstrukcja łączy wysoką sztywność i amortyzację drgań. Takie rozwiązanie chroni maszynę, wrzeciono i narzędzie.
  • Blokada wysuwu narzędzia Safe-Lock zapobiega niechcianemu wypadnięciu narzędzia.
  • Lepsza wydajność skrawania dzięki wyższym prędkościom obrotowym, większym posuwom i większej głębokości skrawania.
  • Skrócenie czasu obróbki.
  • Spokojniejsza praca poprawia jakość powierzchni i chroni narzędzie, wrzeciono i maszynę.
  • Z otworami gwintowanymi do wyważania za pomocą śrub.
  • Z zamykanymi otworami Cool Jet.
  • Ze śrubą do regulacji długości (zakres regulacji 10 mm).

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6 z zaszlifowaniem Safe-Lock. Do wszystkich przyrządów termoskurczowych, np. indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Frezy z zaszlifowaniem Safe-Lock patrz frezy z VHM.
Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przyrządy termokurczliwe nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 wielk. 180.

Wskazówka:

Dalsze oprawki termokurczliwe z Safe-Lock na zamówienie.