{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Formulář záznamu | S vnitřním středěním | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 160 mm | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Upínací průměr min. D1 | 12 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 12 mm | |
| Nepodepřená délka A | 160 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 22 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 37,8 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje L1 | 113 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC; HSC | |
| Konstrukce | Úzké | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Nástroj zajištění proti vytažení | ne | |
| Kompenzace kyvadla | ne | |
| Včetně RFID nosiče dat | ne | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | hydraulické pouzdro | |
| Celková délka L | 192 mm | |
| Celková výška H1 | 63 mm | |
| Celková šířka B1 | 63 mm | |
| Norma | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 0,46 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 307536 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197868732 | |
| Číslo výrobce | 307536 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |