Portscule hidraulice subţiri, HSK-A 63 A = 160, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 307536 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Cu centrare internă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 160 mm
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 160 mm
Lungime corp pe partea mașinii 22 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 37,8 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 113 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Subţire
Amortizarea vibraţiilor da
Sculă protecție la extragere nu
Echilibrare pendul nu
Inclusiv transportator de date RFID nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 192 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţime totală B1 63 mm
Standard DIN 69893-1; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oţel de îmbunătăţire
Greutate 0,46 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307536 12
EAN / GTIN 4045197868732
Număr producător 307536 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Formă extrem de subţire (conică la 3°).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
  • Cozi superfinisate.
  • Se pot folosi reducţii.

Avantaj:

  • Rezistent la temperatură cu ajutorul sistemului complet închis, adică fără camere de presiune lipite cu metal.
  • Proprietăţi ideale de amortizare.
  • Cupluri transmisibile ridicate, de aici fiabilitatea procesului.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
Pentru găurire, alezare şi frezare.
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere h6.

Accesorii opţionale:

Bucşe intermediare Cod 302135302165.