{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 63 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud vástago LS | 160 mm | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 12 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 12 mm | |
| Longitud de alcance A | 160 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la máquina | 22 mm | |
| Diámetro exterior en el lado de la herramienta D | 37,8 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 113 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Forma constructiva | Delgado/a | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Protección contra extracción de la herramienta | no | |
| Compensación pendular | no | |
| Incl. soporte de datos RFID | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | mandril de expansión hidráulica | |
| Longitud total L | 192 mm | |
| Altura total H1 | 63 mm | |
| Anchura total B1 | 63 mm | |
| Norma | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Peso | 0,46 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 307536 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197868732 | |
| Número del fabricante | 307536 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |