{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK; Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK10000195; SAD01600113 | |
| Kształt uchwytu | Kształt A; Wersja standardowa z gwintem metrycznym | |
| Nominalny rozmiar gwintu mocującego | M16 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 16 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 100 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór gwintowany | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde | |
| Długość wysięgu A | 79 mm | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 17 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 34 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M16 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 | 29 mm | |
| Długość użytkowa LN | 50 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt narzędziowy wkręcany | |
| Długość całkowita L | 129 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | A | |
| Z gwintem | tak | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | z węglików spiekanych | |
| Masa | 2,48 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 307046 M16X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406106997 | |
| Numer producenta | 307046 M16X50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |