{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK | |
| Codificación de punto de separación | HSK10000195 | |
| Forma de asiento | Con centrado interior | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante | |
| Tamaño de asiento, métrico | 100 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Longitud del mango LS | 100 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Rosca G; M | M16 | |
| Incl. soporte de datos RFID | no | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | soporte para herramienta atornillable | |
| Longitud total L | 129 mm | |
| Altura total H1 | 34 mm | |
| Anchura total B1 | 34 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con rosca | sí | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | metal duro | |
| Peso | 2,48 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 307046 M16X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406106997 | |
| Número del fabricante | 307046 M16X50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |