Oprawki do głowic frezarskich z gwintem kształt stożkowy, HSK-A 100, gwint M × długość L1: M16X100

Nr art.: 307046 M16X100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L1 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kod miejsca rozdzielenia HSK10000195
Kształt uchwytu Z centrowaniem wewnętrznym
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 100 mm
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 100 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M16
W tym nośnik danych RFID nie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Długość całkowita L 179 mm
Wys. całkowita H1 36 mm
Szerokość całkowita B1 36 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z gwintem tak
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych
Masa 2,81 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307046 M16X100
EAN / GTIN 4062406107000
Numer producenta 307046 M16X100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
kształt stożkowy.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 301358, redukcja nr 301359, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Wskazówka:

Uchwyty lub przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem nr 301374301379 oraz nr 301361301368.