Oprawki do głowic frezarskich z gwintem kształt stożkowy, HSK-A 100, gwint M × długość L1: M12X100

Nr art.: 307046 M12X100
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
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L1 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK; Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia HSK10000195; SAD01200113
Kształt uchwytu Kształt A; Wersja standardowa z gwintem metrycznym
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M12
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 100
Sposób mocowania Czop; Otwór gwintowany
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde
Długość wysięgu A 129 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 12,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 33 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M12
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 21 mm
Długość użytkowa LN 100 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Długość całkowita L 179 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z gwintem tak
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych
Masa 2,64 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307046 M12X100
EAN / GTIN 4062406106973
Numer producenta 307046 M12X100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
kształt stożkowy.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 301358, redukcja nr 301359, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Wskazówka:

Uchwyty lub przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem nr 301374−301379 oraz nr 301361−301368.