Nástrojový upínač pro frézy se závitem kónický typ, HSK-A 100, Závit M × délka L1: M16X100

Artiklové číslo: 307046 M16X100
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
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M × délka L1 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa HSK10000195; SAD01600113
Formulář záznamu Typ A; Standard s metrickým závitem
Velikost závitu upínače M16
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 100
Typ upínače Čep; Závitový otvor
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde
Rozhraní na straně stroje HSK-A 100
Nepodepřená délka A 129 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 17 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 36 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Závit G; M M16
S čelními chladícími tryskami ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 29 mm
Užitná délka LN 100 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínač závitového nástroje
Celková délka L 179 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál tvrdokov
Hmotnost 2,81 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307046 M16X100
EAN / GTIN 4062406107000
Číslo výrobce 307046 M16X100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
Kónická konstrukce.

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 301358, redukce č. 301359, trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Poznámka:

Tvrdokovové upínače příp. prodloužení z tvrdokovu pro šroubovací frézy č. 301374 − 301379 a č. 301361 − 301368.