Trzpień kontrolny DIN 69893, HSK-F 63, wymiar A: 300mm

Nr art.: 307016 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość wysięgu A 300 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 40 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Rodzaj produktu Trzpień kontrolny
Długość całkowita L 300 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy F
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307016 300
EAN / GTIN 4045197587947
Numer producenta 307016 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do odbioru obrabiarek wg zalecenia ISO R 230.

W dostawie:

Pudełko drewniane i protokół kontroli.