Tarkistustuurna DIN 69882-7 300 mm

Tuote nro.: 307016 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: F
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulkonema A-mitta 300 mm
Sovitin HSK-F 63
Kiinnitysnormi ISO 12164-1; DIN 69893
Muoto F
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Ulko-⌀ D 40 mm
Tuotetyyppi Tarkistustuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 307016 300
EAN / GTIN 4045197587947

Kuvaus

Käyttö:

Työstökoneiden tarkastamiseen ISO-suosituksen R 230 mukaisesti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää puulaatikon ja tarkastustodistuksen.