Mandrin de contrôle DIN 69882-7, HSK-F 63, Cote A: 300mm

Réf.: 307016 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Longueur de col A 300 mm
Diamètre extérieur côté outil D 40 mm
Précision de concentricité 3 µm
type de produit mandrin de contrôle
Longueur totale L 300 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type F
Possibilité d’arrosage interne non
Matériau acier
Traitement de surface avec polissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 307016 300
EAN / GTIN 4045197587947
Réf. fabricant 307016 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour inspection de machines-outils suivant la recommandation ISO R 230.

Livraison:

Avec coffret en bois et certificat d’étalonnage.