Dorn de control DIN 69882-7, HSK-F 63, Dimensiunea A: 300mm

Cod articol.: 307016 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Lungime activă A 300 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 40 mm
Concentricitate 3 µm
Tip produs Dorn de control
Lungimea totală L 300 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă F
Răcirea internă este posibilă nu
Material oțel
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307016 300
EAN / GTIN 4045197587947
Număr producător 307016 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru controlul maşinilor-unelte conform recomandării ISO R 230.

Livrare:

Inclusiv cutie din lemn şi certificat de calitate.