Kontrolní trn ISO 12164-1, HSK-F 63, Rozměr A: 300mm

Artiklové číslo: 307016 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Obal Bedna / krabice / box
Nepodepřená délka A 300 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 40 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Druh produktu Kontrolní trn
Celková délka L 300 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar F
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307016 300
EAN / GTIN 4045197587947
Číslo výrobce 307016 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro přejímku obráběcích strojů podle doporučení ISO R 230.

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěné skříňky a zkušebního protokolu.