Oprawki do głowic frezarskich z tłumieniem drgań, walcowe, z kanałem na chłodziwo, HSK-A 100 A = 300, ø trzpienia d1: 22mm

Nr art.: 306715 22
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK10000190; ZYL02200100
Kształt uchwytu Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 100 mm; 22 mm
Sposób mocowania Czop; Czop
Średnica trzonka DS 22 mm
Długość chwytu LS 19 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny HSK-A 100
Długość wysięgu A 300 mm
Długość trzpienia frezarskiego L3; L4 19 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 48 mm
Dokładność ruchu obrotowego 6 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 8000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Z amortyzacją drgań tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Średnica trzpienia d1 22 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Moment obrotowy (Nm) 220
Siła skrawania (N) 2 400
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Długość całkowita L 369 mm
Norma DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Masa 5,1 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 306715 22
EAN / GTIN 4045197942630
Numer producenta 306715 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Chwyt stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane.
  • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.

Wersja z amortyzacją, mocowanie na trzpień amortyzowany.

Zaleta:

O wiele mniejsza skłonność do wpadania w wibracje. Znaczne zwiększenie posuwu!

W dostawie:

Ze śrubą do mocowania frezu i wpustem zabierakowym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz specjalny nr 309840; rura chłodziwa nr 309880.

Wskazówka:

Inne wielkości na zamówienie!