Meskopopname met trillingsdemping, cilindrisch, met koelkanaalboring 22 mm

Artikelnummer: 306715 22
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 22 mm
Span-⌀ D1 22 mm
Opname HSK-A 100 A = 300
Norm DIN 6357
Opnamenorm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 300 mm
⌀ D2 48 mm
Freesdoornlengte L4 19 mm
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306715 22
EAN/GTIN 4045197942630

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met balluff/RFID-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, koelvloeistofleiding nr. 309880.

Tip:

Andere maten op aanvraag.