{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální na roztečné kružnici | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK10000190; ZYL02200100 | |
| Formulář záznamu | Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 100 mm; 22 mm | |
| Typ upínače | Čep; Čep | |
| Průměr hřídele DS | 22 mm | |
| Délka stopky LS | 19 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-A 100 | |
| Nepodepřená délka A | 300 mm | |
| Délka frézovacího trnu L3; L4 | 19 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 48 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 6 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Průměr trnu d1 | 22 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Krouticí moment (Nm) | 220 | |
| Řezná síla (N) | 2 400 | |
| Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | |
| Celková délka L | 369 mm | |
| Norma | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | A | |
| S otvorem pro RFID nosiče dat | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno | |
| Hmotnost | 5,1 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 306715 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197942630 | |
| Číslo výrobce | 306715 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |