Upínací tŕň pre frézovacie hlavy s tlmením vibrácií, valcové, s otvorom v chladiacom kanáli 22

Č. pol.: 306715 22
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6357
  • Norma upínača: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Tvar: A
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ tŕňa d1 22 mm
⌀ upnutia D1 22 mm
Upínač HSK-A 100 A = 300
Norma DIN 6357
Norma upínača DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 8000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
Stratégia obrábania HPC
Kmitanie tlmené
Dĺžka výčnelku Rozmer A 300 mm
⌀ D2 48 mm
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 19 mm
Druh produktu Upínací tŕň pre frézovacie hlavy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 306715 22
EAN/GTIN 4045197942630

Popis

Prevedenie:

  • Kužeľová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákružku brúsené.
  • S otvorom na čip Balluff/RFID.
  • Zväčšená dosadacia plocha nákružku.

Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.

Výhoda:

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny kľúč č. 309840. rúra na chladiaci prostriedok č. 309880.

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.