{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cónico hueco HSK | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | HSK10000190; ZYL02200100 | |
| Forma de asiento | Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 100 mm; 22 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Espiga | |
| Diámetro vástago DS | 22 mm | |
| Longitud vástago LS | 19 mm | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HSK-A 100 | |
| Longitud de alcance A | 300 mm | |
| Longitud del mandril de fresado L3; L4 | 19 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 48 mm | |
| Precisión de concentricidad | 6 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Amortiguación de vibraciones | sí | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Diámetro del mandril d1 | 22 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Par (Nm) | 220 | |
| Fuerza de corte (N) | 2.400 | |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas | |
| Longitud total L | 369 mm | |
| Norma | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Peso | 5,1 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 306715 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197942630 | |
| Número del fabricante | 306715 22 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |