{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK1000x715 | |
| Kształt uchwytu | Z centralnym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 100 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 131 mm | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Długość całkowita L | 234 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 234 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 78 mm | |
| Norma | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | A | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Masa | 6,82 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 306690 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197290496 | |
| Numer producenta | 306690 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |