Messerkopfaufnahme, HSK-A 100 A = 160, Dorn-⌀ d1: 32mm

Artikel-Nr.: 306690 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK
Trennstellenkodierung HSK1000x715
Aufnahmeform mit zentraler Kühlschmierstoffübergabe
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 100
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 131 mm
inklusive RFID-Datenträger nein
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme; Messerkopfaufnahme
Länge gesamt L 234 mm
Höhe gesamt H1 234 mm
Breite gesamt B1 78 mm
Norm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Gewicht 6,82 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 306690 32
EAN / GTIN 4045197290496
Herstellernummer 306690 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.