{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Codarea punctului de separare | HSK1000x715 | |
| Formular de înregistrare | Cu transfer lubrifiant de răcire central | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 100 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 131 mm | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungimea totală L | 234 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 234 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 78 mm | |
| Standard | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Greutate | 6,82 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 306690 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197290496 | |
| Număr producător | 306690 32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |