Oprawki do głowic frezarskich, HSK-A 100 A = 160, ø trzpienia d1: 27mm

Nr art.: 306690 27
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kod miejsca rozdzielenia HSK1000x715
Kształt uchwytu Z centralnym przekazywaniem środka chłodząco-smarowego
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
wielkość uchwytu, bezwymiarowa 100
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 131 mm
Min. średnica mocowania D1 27 mm
Maks. średnica mocowania D1 27 mm
Długość wysięgu A 160 mm
długość trzpienia frezarskiego L3; L4 21 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 60 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 6 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Z otworami gwintowanymi do wyważania nie
W tym nośnik danych RFID nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
długość całkowita L 231 mm
Wysokość całkowita H1 231 mm
Szerokość łącznie B1 60 mm
Norma DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Masa 4,98 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 306690 27
EAN / GTIN 4045197290489
Numer producenta 306690 27
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • ⌀ mocowania 40 z 4 gwintowanymi otworami do mocowania głowic frezowych zgodnie z DIN 2079.
  • Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
  • Zwiększone powierzchnie oporowe kołnierza.
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.